単相100Vアクセルグリップタイプ電気チェーンブロック無段変速型 2.5m ASVDH-Kシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04614727 品番ASVDH-K2530
参考基準価格(税別)¥252,040 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800

グリップ式のハンドル操作のため、直接吊荷と共に移動できます。片手操作のため、片手で吊荷を回転させたりさせることができます。ハンドルの開き具合で巻上速度の調整が可能です。

仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):2.5●巻上速度(m/min)50Hz:1〜10●巻上速度(m/min)60Hz:1〜10●フック間最小距離(mm):675●時間定格(min):25●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●モータ出力(kW):0.6●電圧(V):100●無段速形●JIS規格品(JIS B 8815)●ダイレクトハンドタイプ●操作電圧:100V●材質/仕上:ロードチェーン:特殊合金鋼●コード番号:851-5755 アズワン品番67-9179-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする