仕様●定格荷重(t):0.15●標準揚程(m):3●巻上速度(m/min):1.0〜10●フック間最小距離(mm):355*直結時●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):0.5●適合横行レール幅(mm):(75-100-125)●電源:単相100V●モータ出力(kW):0.6●2速形●時間定格:25min●操作電圧:100V●4点押ボタン式●横行モーター出力:0.15kW●JIS規格品(JIS B 8815)●電気トロリー式●横行速度:10m/min(50Hz)、12m/min(60Hz)●トロリー:電動走行式●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼(防錆処理)●コード番号:851-5759
アズワン品番67-9179-62