電気チェーンブロック 250kg αSW-025 ASWKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min)低速:1〜4●巻上速度(m/min)高速:6〜10●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:250kg●コード番号:221-4827 注文コード04615251 品番ASWK2580
参考基準価格(税別)¥211,880 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):8●巻上速度(m/min)低速:1〜4●巻上速度(m/min)高速:6〜10●フック間最小距離(mm):315●時間定格(min):25●操作電圧(V):100●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:250kg●コード番号:221-4827 アズワン品番67-9179-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする