象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック 0.5t C21
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04615321
品番
C2100545
参考基準価格(税別)
¥23,130
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):4.5●フック間最小距離(mm):275●容量:0.5t●コード番号:221-4909
アズワン品番
67-9180-03