象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック 1.5t C21
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04615391
品番
C2101560
参考基準価格(税別)
¥40,130
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1.5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):340●容量:1.5t●コード番号:221-8021
アズワン品番
67-9180-20