手動チェーンブロック 1.5t C21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04615400 品番C2101535
参考基準価格(税別)¥28,880 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):1.5●標準揚程(m):3.5●フック間最小距離(mm):340●容量:1.5t●コード番号:222-2719 アズワン品番67-9180-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする