手動チェーンブロック 2t C21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04615461 品番C2102035
参考基準価格(税別)¥33,750 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):2.0●標準揚程(m):3.5●フック間最小距離(mm):384●容量:2t●コード番号:221-9631 アズワン品番67-9180-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする