象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック 2t C21
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04615479
品番
C2102060
参考基準価格(税別)
¥46,250
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):2.0●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):384●容量:2t●コード番号:222-5897
アズワン品番
67-9180-26