手動チェーンブロック 3t C21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04615488 品番 C2103060
参考基準価格(税別)¥66,250 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様コード番号:221-8052 揚程(m)6(標準) 定格荷重(t)3.0 アズワン品番67-9180-32 フック間最小距離(mm)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする