象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック 3t C21
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
04615497
品番
C2103035
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
仕様
コード番号:221-9636
揚程(m)
3.5(標準)
定格荷重(t)
3.0
アズワン品番
67-9180-27
フック間最小距離(mm)
480