手動チェーンブロック 3t C21

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 04615506 品番 C2103040
参考基準価格(税別)¥51,250 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980
仕様コード番号:221-7995 揚程(m)4(標準) 定格荷重(t)3.0 アズワン品番67-9180-28 フック間最小距離(mm)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする