象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック 5t C21
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04615576
品番
C2105060
参考基準価格(税別)
¥102,250
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):5.0●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):550●容量:5t●コード番号:221-3302
アズワン品番
67-9180-38