電気チェーンブロック 1t DA DAシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)50Hz:6.8●巻上速度(m/min)60Hz:8.2●フック間最小距離(mm):585●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●コード番号:221-3222 注文コード04615610 品番DA01090
参考基準価格(税別)¥282,080 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤー5M付です。操作電圧24Vです。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)、店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):9●巻上速度(m/min)50Hz:6.8●巻上速度(m/min)60Hz:8.2●フック間最小距離(mm):585●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●コード番号:221-3222 アズワン品番67-9180-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする