DA型電気トロリ結合式電気チェーンブロック 定速型 DAMシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):2.80●モータ出力横行(kW):0.75●適用横行レール幅:100-125-150●横行速度(標準)50/60Hz:20/24●フック間最小距離:955●最小回転半径:1500●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で0.5m付属です。3相200V 6点押釦式の場合配電BOXが必要です(オプション)●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5773 注文コード04615847 品番DAM-02840
参考基準価格(税別)¥641,800 販売価格(税込) ¥703,780
販売価格(税別)
639,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、すべてに優れています。大容量(7.5t以上)タイプもあります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。
キャプタイヤー5m付き。

仕様●定格荷重(t):2.80●モータ出力横行(kW):0.75●適用横行レール幅:100-125-150●横行速度(標準)50/60Hz:20/24●フック間最小距離:955●最小回転半径:1500●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で0.5m付属です。3相200V 6点押釦式の場合配電BOXが必要です(オプション)●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5773 アズワン品番67-9180-81
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする