電気チェーンブロック 0.5t DB-0.5 DBシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):10●フック間最小距離(mm):530●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:0.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.4/2.8●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:7.3/8.6●コード番号:221-6431 注文コード04615890 品番DB005A0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥339,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):10●フック間最小距離(mm):530●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:0.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.4/2.8●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:7.3/8.6●コード番号:221-6431 アズワン品番67-9180-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする