電気チェーンブロック 1t DB-1S DBシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):585●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.2/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.8/8.2●コード番号:222-2766 注文コード04615951 品番DB01060
参考基準価格(税別)¥362,740 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):585●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.2/2.7●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.8/8.2●コード番号:222-2766 アズワン品番67-9180-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする