電気チェーンブロック 1.5t DB-1.5 DBシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):1.5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.9/3.4●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:8.7/10.3●コード番号:221-8064 注文コード04615969 品番DB01560
参考基準価格(税別)¥463,500 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):1.5●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.9/3.4●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:8.7/10.3●コード番号:221-8064 アズワン品番67-9180-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする