象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 1.5t DB-1.5 DBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):1.5●標準揚程(m):10●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.9/3.4●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:8.7/10.3●コード番号:222-5894
注文コード
04615978
品番
DB015A0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥417,630
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1.5●標準揚程(m):10●フック間最小距離(mm):730●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.9/3.4●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:8.7/10.3●コード番号:222-5894
アズワン品番
67-9180-97