電気チェーンブロック 250kg DB-0.25 DBKシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):7●フック間最小距離(mm):525●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:250kg●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.6/3.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:7.8/9.3●コード番号:222-1206 注文コード04616021 品番DBK2570
参考基準価格(税別)¥298,750 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):7●フック間最小距離(mm):525●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:250kg●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.6/3.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:7.8/9.3●コード番号:222-1206 アズワン品番67-9181-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする