象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 250kg DB-0.25 DBKシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):10●フック間最小距離(mm):525●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:250kg●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.6/3.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:7.8/9.3●コード番号:221-9550
注文コード
04616039
品番
DBK25A0
参考基準価格(税別)
¥317,500
販売価格(税込)
¥340,780
販売価格(税別)
¥
309,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):10●フック間最小距離(mm):525●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:250kg●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:2.6/3.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:7.8/9.3●コード番号:221-9550
アズワン品番
67-9181-07