電気チェーンブロック 0.5t FB4-0.5

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):9●フック間最小距離(mm):555●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:0.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.8/2.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:7.0/8.4●コード番号:221-6474 注文コード04616091 品番F400590
参考基準価格(税別)¥232,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):9●フック間最小距離(mm):555●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:0.5t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.8/2.1●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:7.0/8.4●コード番号:221-6474 アズワン品番67-9181-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする