FB型電気チェーンブロック2.8t 2速型 FB4-2.8 F4シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):2.8●巻上速度(m/min)50Hz:2.1-0.5●60Hz:2.5-0.6●最小距離(mm):840●モータ出力(kW):1.6-0.40●揚程(m):4●※3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5807 注文コード04616145 品番F4-02840
参考基準価格(税別)¥339,430 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):2.8●巻上速度(m/min)50Hz:2.1-0.5●60Hz:2.5-0.6●最小距離(mm):840●モータ出力(kW):1.6-0.40●揚程(m):4●※3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5807 アズワン品番67-9181-22
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
●※3相200V

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする