象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 1t FB4M-1 F4Mシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):1●標準揚程(m):10●フック間最小距離(mm):730(625)●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):0.5●容量:1t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.6/1.9●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.3/7.5●コード番号:222-4400
注文コード
04616188
品番
F4M010A0
参考基準価格(税別)
¥417,930
販売価格(税込)
¥450,780
販売価格(税別)
¥
409,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1●標準揚程(m):10●フック間最小距離(mm):730(625)●時間定格(min):15:30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):0.5●容量:1t●巻上速度(m/min)低速 50Hz/60Hz:1.6/1.9●巻上速度(m/min)高速 50Hz/60Hz:6.3/7.5●コード番号:222-4400
アズワン品番
67-9181-31