象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 1t FA-1 FAシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):1●標準揚程(m):7●巻上速度(m/min)50Hz:6.3●巻上速度(m/min)60Hz:7.5●フック間最小距離(mm):730(625)●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●コード番号:222-5885
注文コード
04616477
品番
FA01070
参考基準価格(税別)
¥192,480
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1●標準揚程(m):7●巻上速度(m/min)50Hz:6.3●巻上速度(m/min)60Hz:7.5●フック間最小距離(mm):730(625)●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●コード番号:222-5885
アズワン品番
67-9181-62