電気チェーンブロック 1t FA-1 FAシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min)50Hz:6.3●巻上速度(m/min)60Hz:7.5●フック間最小距離(mm):590●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●コード番号:221-6419 注文コード04616495 品番FA010A0
参考基準価格(税別)¥210,020 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min)50Hz:6.3●巻上速度(m/min)60Hz:7.5●フック間最小距離(mm):590●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):5●容量:1t●コード番号:221-6419 アズワン品番67-9181-65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする