電気チェーンブロック 0.5t FAM-0.5 FAMシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min)50Hz:7.0●巻上速度(m/min)60Hz:8.4●フック間最小距離(mm):695(600)●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):0.5●容量:0.5t●コード番号:222-1167 注文コード04616520 品番FAM005A0
参考基準価格(税別)¥340,250 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

電動式天井走行クレーン併用になると6点(上下、東西南北へ)になり、手元で自由に操作できます。特殊I型鋼御使用の場合は必ず御注文の時お申し出下さい。巻上げの速度は、定速式電気チェーンブロック(FAタイプ)と同じです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):10●巻上速度(m/min)50Hz:7.0●巻上速度(m/min)60Hz:8.4●フック間最小距離(mm):695(600)●時間定格(min):30●操作電圧(V):24●電源(V):3相200V●電源コード長さ(m):0.5●容量:0.5t●コード番号:222-1167 アズワン品番67-9181-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする