FA型プレントロリ結合式電気チェーンブロック2.8t・ FAP-2.8 FAPシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):2.8●巻上速度(m/min)50Hz:2.1●60Hz:2.5●フック間最小距離:1010(850)●モータ出力(kW):1.6●揚程(m):6●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。 3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5824 注文コード04616608 品番FAP-02860
参考基準価格(税別)¥367,520 販売価格(税込) ¥395,780
販売価格(税別)
359,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しました。L型よりモーター出力が高いので巻上速度が早いです。安全な手元電圧24Vです。合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。トロリーの標準I型鋼寸法は電動トロリー部を御参照下さい。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

仕様●定格荷重(t):2.8●巻上速度(m/min)50Hz:2.1●60Hz:2.5●フック間最小距離:1010(850)●モータ出力(kW):1.6●揚程(m):6●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。 3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●コード番号:851-5824 アズワン品番67-9181-79
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする