象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの トロリー・吊り金具
ギアードトロリ 0.5t
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.5●容量:0.5t●揚程(m):4.5●コード番号:221-8035
注文コード
04616617
品番
G00545
参考基準価格(税別)
¥25,750
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.5●容量:0.5t●揚程(m):4.5●コード番号:221-8035
アズワン品番
67-9181-83