ギアードトロリ 0.5t

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.5●容量:0.5t●揚程(m):3●コード番号:222-1169 注文コード04616678 品番G00530
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.5●容量:0.5t●揚程(m):3●コード番号:222-1169 アズワン品番67-9181-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする