象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの トロリー・吊り金具
ギアードトロリ 1t
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):1●容量:1t●揚程(m):3.5●コード番号:221-8036
注文コード
04616705
品番
G01035
参考基準価格(税別)
¥27,130
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1●容量:1t●揚程(m):3.5●コード番号:221-8036
アズワン品番
67-9181-88