象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの トロリー・吊り金具
ギアードトロリ 1t
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):1●容量:1t●揚程(m):6●コード番号:221-4851
注文コード
04616721
品番
G01060
参考基準価格(税別)
¥30,880
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1●容量:1t●揚程(m):6●コード番号:221-4851
アズワン品番
67-9181-93