ギアードトロリ 1.6t

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):1.6●容量:1.6t●揚程(m):4●コード番号:221-3259 注文コード04616766 品番G01640
参考基準価格(税別)¥40,380 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):1.6●容量:1.6t●揚程(m):4●コード番号:221-3259 アズワン品番67-9181-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする