象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの トロリー・吊り金具
ギアードトロリ 1.6t
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):1.6●容量:1.6t●揚程(m):3.5●コード番号:221-8015
注文コード
04616800
品番
G01635
参考基準価格(税別)
¥39,630
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1.6●容量:1.6t●揚程(m):3.5●コード番号:221-8015
アズワン品番
67-9181-95