ギアードトロリ 2t

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):2●容量:2t●揚程(m):3.5●コード番号:222-2791 注文コード04616818 品番G02035
参考基準価格(税別)¥39,630 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):2●容量:2t●揚程(m):3.5●コード番号:222-2791 アズワン品番67-9182-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする