ギアードトロリ 2t

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):2●容量:2t●揚程(m):4.5●コード番号:221-6454 注文コード04616827 品番G02045
参考基準価格(税別)¥41,130 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):2●容量:2t●揚程(m):4.5●コード番号:221-6454 アズワン品番67-9182-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする