ギヤードトロリ・ 手動C21・HM3用 GNシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):1.5●最小回転半径(mm):1200●適合横行レール幅(mm):100-125-150●揚程(m):2.5●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9011 注文コード04616915 品番GN-01500
参考基準価格(税別)¥38,130 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。

仕様●定格荷重(t):1.5●最小回転半径(mm):1200●適合横行レール幅(mm):100-125-150●揚程(m):2.5●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9011 アズワン品番67-9182-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする