象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの トロリー・吊り金具
ギヤードトロリ・ 手動C21・HM3用 GNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):2.0●最小回転半径(mm):1200●適合横行レール幅(mm):100-125-150●揚程(m):3.0●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9041
注文コード
04616931
品番
GN-02000
参考基準価格(税別)
¥38,880
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。
仕様
●定格荷重(t):2.0●最小回転半径(mm):1200●適合横行レール幅(mm):100-125-150●揚程(m):3.0●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9041
アズワン品番
67-9182-27