手動チェーンブロック 1t

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04617001 品番H01050
参考基準価格(税別)¥45,940 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):1●標準揚程(m):5●フック間最小距離(mm):303●容量:1t●コード番号:221-4885 アズワン品番67-9182-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする