象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック 1.6t
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04617080
品番
H01645
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):1.6●標準揚程(m):4.5●フック間最小距離(mm):338●容量:1.6t●コード番号:221-7979
アズワン品番
67-9182-45