手動チェーンブロック 1.6t

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04617089 品番H01660
参考基準価格(税別)¥63,320 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):1.6●標準揚程(m):6●フック間最小距離(mm):338●容量:1.6t●コード番号:222-2780 アズワン品番67-9182-48

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする