象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック
象印チェンブロックの 手動チェーンブロック本体
手動チェーンブロック 3.1t
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04617220
品番
H03145
参考基準価格(税別)
¥83,440
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):3.1●標準揚程(m):4.5●フック間最小距離(mm):516●容量:3.1t●コード番号:222-1168
アズワン品番
67-9182-63