手動チェーンブロック 80kg HMKシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04617299 品番HMK0855
参考基準価格(税別)¥47,380 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.08●標準揚程(m):5.5●フック間最小距離(mm):220●容量:80kg●コード番号:221-3284 アズワン品番67-9182-76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手動チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする