象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの トロリー・吊り金具
プレーントロリ 手動C21・HM3用 PNシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
04617466
品番
PN-01500
参考基準価格(税別)
¥27,130
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
強くて美しい静電粉体塗装です。複数のレール幅にアジャストできます。
仕様
●定格荷重(t):1.5●適合横行レール幅(mm):100-125-150●最小回転半径(mm):1200●材質/仕上:スチール●コード番号:134-9014
アズワン品番
67-9183-48