電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):4●巻上速度(m/min)50Hz:7.0●巻上速度(m/min)60Hz:8.4●フック間最小距離(mm):555●時間定格(min):25●操作電圧(V):24●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:250kg●コード番号:221-6412 注文コード04617475 品番SAK2540
参考基準価格(税別)¥167,950 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.25●標準揚程(m):4●巻上速度(m/min)50Hz:7.0●巻上速度(m/min)60Hz:8.4●フック間最小距離(mm):555●時間定格(min):25●操作電圧(V):24●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:250kg●コード番号:221-6412 アズワン品番67-9183-54

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする