電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):4●巻上速度(m/min)50Hz:3.5●巻上速度(m/min)60Hz:4.1●フック間最小距離(mm):670(575)●時間定格(min):25●操作電圧(V):24●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:0.5t●コード番号:222-1227 注文コード04617509 品番SAG00540
参考基準価格(税別)¥212,580 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):4●巻上速度(m/min)50Hz:3.5●巻上速度(m/min)60Hz:4.1●フック間最小距離(mm):670(575)●時間定格(min):25●操作電圧(V):24●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:0.5t●コード番号:222-1227 アズワン品番67-9183-51

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする