象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
電気チェーンブロック 揚程4m 4m SAシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):4●巻上速度(m/min)50Hz:3.5●巻上速度(m/min)60Hz:4.1●フック間最小距離(mm):670(575)●時間定格(min):25●操作電圧(V):24●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:0.5t●コード番号:221-6402
注文コード
04617518
品番
SAP00540
参考基準価格(税別)
¥201,200
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●定格荷重(t):0.5●標準揚程(m):4●巻上速度(m/min)50Hz:3.5●巻上速度(m/min)60Hz:4.1●フック間最小距離(mm):670(575)●時間定格(min):25●操作電圧(V):24●電源(V):単相100V●電源コード長さ(m):5●電源:単相100V●容量:0.5t●コード番号:221-6402
アズワン品番
67-9183-63
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700
離島
数量1以上のご注文
お送りできません