サスペンション式電動サドル SES SESシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):2.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.4×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):20.5/25.0●サスペンション式(懸垂式)●高速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レール幅(mm):100-125-150-175●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6086 注文コード04617570 品番SESH-311
参考基準価格(税別)¥446,250 販売価格(税込) ¥483,780
販売価格(税別)
439,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

天井や梁を利用し、懸垂させて設置するサスペンション式は、走行レール取付位置の制約が少なく、スペース性にすぐれているため、生産ラインに合わせたセッティングが行えるなど、比較的任意な位置での設置が可能なクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして

仕様●定格荷重(t):2.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.4×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):20.5/25.0●サスペンション式(懸垂式)●高速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レール幅(mm):100-125-150-175●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6086 アズワン品番67-9183-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする