SGS型サスペンション式ギヤードサドル 鍛造鉄車輪仕様 SGSシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):2●最大スパン(m):8●最大車輪圧(kN):39.2●車輪径(mm):98●適合レール幅(mm):100、125、150、175●サスペンション式●コード番号:851-6090 注文コード04617597 品番SGS-208
参考基準価格(税別)¥356,290 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

サスペンション式手動サドルは、手押し式のため、αシリーズをはじめとした定格荷重内のすべての電動・手動チェーンブロックとトロリーが使用できます。

仕様●定格荷重(t):2●最大スパン(m):8●最大車輪圧(kN):39.2●車輪径(mm):98●適合レール幅(mm):100、125、150、175●サスペンション式●コード番号:851-6090 アズワン品番67-9183-75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする