画像準備中

トップランニング式電動サドル TESシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様●定格荷重(t):3.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.75×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):14.0/17.0●トップランニング式(軌条式)●低速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(kg/m):12-15-22●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6101 注文コード04617649 品番TESL-518
参考基準価格(税別)¥687,610 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

ランウェイ上に付設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして

仕様●定格荷重(t):3.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.75×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):14.0/17.0●トップランニング式(軌条式)●低速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(kg/m):12-15-22●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6101 アズワン品番67-9183-87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする