象印チェンブロック
象印チェンブロックの 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック
象印チェンブロックの 電気チェーンブロック用オプション品
トップランニング式電動サドル TESシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
●定格荷重(t):3.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.75×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):24.0/29.0●トップランニング式(軌条式)●高速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(kg/m):12-15-22●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6096
注文コード
04617658
品番
TESH-518
参考基準価格(税別)
¥687,610
販売価格(税込)
¥747,780
販売価格(税別)
¥
679,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ランウェイ上に付設されたレールを走行するトップランニング式ダクタイル鋳鉄車輪サドルは、応用範囲が広く、産業界で幅広く使用されているクレーン形式です。電動走行クレーンのサドルとして
仕様
●定格荷重(t):3.0で最大スパン(m)●走行モータ出力(kW):0.75×2●走行速度(50/60Hz)(m/min):24.0/29.0●トップランニング式(軌条式)●高速型●減速器とフレームは、別出荷●適用走行レールサイズ(kg/m):12-15-22●材質/仕上:ボディ:スチール、車輪:スチール●コード番号:851-6096
アズワン品番
67-9183-82